VESTIL VTB-5-Y liikenneeste, 5 jalkaa leveä, keltainen nauha

Varastossa
Tuote: AG8CBW Malli: VTB-5-Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolycade-liikenteeneste
Pohjaveden läpim.2"
Koko72 gal.
Syvyys60 1 / 2 "
Täytä Port Dia.4"
Korkeus24 1 / 2 "
Pituus60.5 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Nauhan väriHopea
Paino täytetty vedellä640 lbs.
Leveys16 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusPituusPaino täytetty vedelläLeveysHinta
VESTIL VTB-5-O Liikenneeste, 5 jalkaa leveä, oranssi nauha | AG8CBU VTB-5-O72 gal.Oranssi60 1 / 2 "24 1 / 2 "60 1 / 2 "640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-5-W liikenneeste, 5 jalkaa leveä, valkoinen nauha | AG8CBV VTB-5-W72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 lbs.16 3 / 4 "€363.66
VESTIL VTB-6-O liikenneeste, 6 jalkaa leveä, oranssi nauha | AG8CBX VTB-6-O112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
Tarjouspyyntö
VESTIL VTB-6-W liikenneeste, 6 jalkaa leveä, valkoinen nauha | AG8CBY VTB-6-W112 gal.-74 "34 "-1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
Tarjouspyyntö
VESTIL VTB-6-Y liikenneeste, 6 jalkaa leveä, keltainen nauha | AG8CBZ VTB-6-Y112 gal.Keltainen74 "34 "74 "1025 lbs.16 1 / 2 "€678.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VTB-5-Y liikenneeste, 5 jalkaa leveä, keltainen nauha
€363.66 / yksikkö