VESTIL VSWP-60-RB harjalakaisukone, harjasarja, 62.5 tuuman koko | AG8CBR

VESTIL VSWP-60-RB harjalakaisukone, harjasarja, koko 62.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CBR Malli: VSWP-60-RB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-sarjan luuta
Harjasten korkeus8"
Harjasmateriaalipolypropeeni
VäriMusta
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus5.5 "
Pituus10 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Valmistaja SarjaPro-sarjan luuta
Kokonaispituus10 "
Rivit per sarja5
Leveys62.5 "
Toimii yhdessäVSWP-60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)158.75
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL VSWP-48-RB harjalakaisukone, harjasarja, 50.5 tuuman koko | AG8CBN VSWP-48-RB8.5 "48 "€400.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSWP-60-RB harjalakaisukone, harjasarja, koko 62.5 tuumaa
€469.43 / yksikkö