Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VPRDO-1 Valettu alumiininukke, 1500 Lb. Kapasiteetti, 4.5 tuumaa pituus x 4.5 tuumaa leveys | AG8BXQ

VESTIL VPRDO-1 Valualumiini Dolly, 1500 Lb. Kapasiteetti, 4.5 tuumaa pituus x 4.5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG8BXQ Malli: VPRDO-1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€117.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko1500 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko3.5 "x 3"
Pyörän tyyppiRulla
VäriHopea
Syvyys4.5 "
Korkeus4.25 "
Käyttökorkeus3 1/2 jalkaa
Pituus4.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä1
Rulla Dia.3.5 "
Rullatyyppifenoliset
Telan leveys3"
Staattinen kantavuus1,500 lbs.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysPyörän määräLeveysHinta
VESTIL VPRDO-2 Valettu alumiininukke, 3000 Lb. Kapasiteetti, 8.5 tuumaa pituus x 4.75 tuumaa leveys | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "€206.07
VESTIL VPRDO-4 Valettu alumiininukke, 6000 Lb. Kapasiteetti, 8.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "€366.41
VESTIL VPRDO-6 valettu alumiininukke, 9000 Lb. Kapasiteetti, 12.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€505.34
VESTIL VPRDO-6T valettu alumiininukke, 3000 Lb. Kapasiteetti, 12.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€502.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPRDO-1 Valualumiini Dolly, 1500 Lb. Kapasiteetti, 4.5 tuumaa pituus x 4.5 tuumaa leveys
€117.35 / yksikkö