VESTIL VSWP-48-RB harjalakaisukone, harjasarja, 50.5 tuuman koko | AG8CBN

VESTIL VSWP-48-RB harjalakaisukone, harjasarja, koko 50.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CBN Malli: VSWP-48-RB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-sarjan luuta
Harjasten korkeus8"
Harjasmateriaalipolypropeeni
VäriMusta
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus8.5 "
Pituus8.5 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Valmistaja SarjaPro-sarjan luuta
Kokonaiskorkeus8.5 "
Kokonaispituus8.5 "
Rivit per sarja5
Leveys48 "
Toimii yhdessäVSWP-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)128.27
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL VSWP-60-RB harjalakaisukone, harjasarja, 62.5 tuuman koko | AG8CBR VSWP-60-RB10 "62.5 "€469.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSWP-48-RB harjalakaisukone, harjasarja, koko 50.5 tuumaa
€400.83 / yksikkö