REELCRAFT Twin Line -hitsausletkukelat, T -luokka


Suodattaa
Letkun päät: 9/16 - 18 (F) , Max. Lämpötila: 150 astetta F. , Lähtö: 9/16 - 18 (M) , Paine: 200 psi
TyyliMalliLetkuLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoPainoHinta (ei alv)
A
TW5400 OLPT
Ei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 paunaa.€636.38
Tarjouspyyntö
B
TW7400 OLP
Ei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 paunaa.€781.28
Tarjouspyyntö
B
TW7400 OLPT
Ei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)43 paunaa.€765.74
Tarjouspyyntö
A
TW86000 OLPT
Ei3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)86 paunaa.€1,343.05
Tarjouspyyntö
A
TW84000 OLPT
Ei1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 paunaa.€1,180.01
Tarjouspyyntö
A
TW5400 OLP
Ei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)21 lbs.€611.16
Tarjouspyyntö
C
TW86075 OLPT
Kyllä3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 paunaa.€1,981.83
Tarjouspyyntö
D
TW7460 OLP
Kyllä1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 paunaa.€816.86
D
TW7450 OLPT
Kyllä1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 paunaa.€867.30
Tarjouspyyntö
E
TW5425 OLP
Kyllä1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 paunaa.€495.12
E
TW5425 OLPT
Kyllä1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 paunaa.€629.43
Tarjouspyyntö
D
TW7460 OLPT
Kyllä1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 paunaa.€936.79
Tarjouspyyntö
C
TW84100 OLPT
Kyllä1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 paunaa.€1,691.84
Tarjouspyyntö

Twin Line -hitsausletkukelat, T -luokka

Reelcraftin jousivedettävät kaasuhitsausletkukelat parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta. Nämä yksiköt on integroitu T-luokan tiivisteillä ja letkuilla käytettäväksi Mapp-, propaani-, luonnon- ja polttokaasujen kanssa. Niissä on kaksoistiivistetyt, valetut O-renkaat vuotojen estämiseksi ja kääntyvät sisääntulot, joissa on koneistetut urat kaasupuolella oikean asennuksen varmistamiseksi. Niissä on robottihitsattu teräsjalusta, joka tarjoaa lujuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?