VESTIL VHSR-8 Muuttuvan korkeuden arkkiteline, 36 tuumaa x 96 tuumaa x 60 tuumaa | AG8BRK

VESTIL VHSR-8 vaihtuvakorkea arkkiteline, 36 tuumaa x 96 tuumaa x 60 tuumaa

Tuote: AG8BRK Malli: VHSR-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,139.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora arkkihylly
Lahden kapasiteetti1500 lbs.
Lahden syvyys40.12 "
Lahden leveys96 "
Värisininen
rakentaminenHitsattu teräs
Lahtien välinen etäisyys6 7 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus60 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä4
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys96 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.95
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLahden leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL VHSR-4 pystysuora arkkiteline, 46-7/8 tuumaa leveys x 41-3/4 tuuman korkeus | AC9EFM 3FY90 VHSR-447.38 "41.75 "47.38 "€1,308.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHSR-8 vaihtuvakorkea arkkiteline, 36 tuumaa x 96 tuumaa x 60 tuumaa
€1,139.52 / yksikkö