VESTIL VHPT-SL-LEG-30 Puolitoiminen liukujalka, 30 tuuman kovapuulava-autoihin

Varastossa
Tuote: AG8BQY Malli: VHPT-SL-LEG-30

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka
LiitetyyppiPultti päällä
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus7.625 "
Pituus4.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Sisältää asennustarvikkeetEi
KäytäKovapuusta kuorma-auto
Leveys25.25 "
Toimii yhdessäVHPT-SL-TUKI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)66.68
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL VHPT-SL-LEG-24 Puolitoiminen liukujalka, 24 tuuman kovapuulava-autoihin | AG8BQW VHPT-SL-LEG-2419.38 "€93.01
VESTIL VHPT-SL-LEG-27 Puolitoiminen liukujalka, 27 tuuman kovapuulava-autoihin | AG8BQX VHPT-SL-LEG-2722.25 "€101.54
VESTIL VHPT-SL-LEG-36 Puolitoiminen liukujalka, 36 tuuman kovapuulava-autoihin | AG8BQZ VHPT-SL-LEG-3631.25 "€118.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHPT-SL-LEG-30 Puolitoiminen liukujalka, 30 tuuman kovapuulava-autoihin
€113.08 / yksikkö