VESTIL VHPT-SL-LEG-27 Puolitoiminen liukujalka, 27 tuuman kovapuulava-autoihin

Varastossa
Tuote: AG8BQX Malli: VHPT-SL-LEG-27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka
LiitetyyppiPultti päällä
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus7.625 "
Pituus4.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Sisältää asennustarvikkeetEi
KäytäKovapuusta kuorma-auto
Leveys22.25 "
Toimii yhdessäVHPT-SL-TUKI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL VHPT-SL-LEG-24 Puolitoiminen liukujalka, 24 tuuman kovapuulava-autoihin | AG8BQW VHPT-SL-LEG-2419.38 "€93.01
VESTIL VHPT-SL-LEG-30 Puolikäyttöinen liukujalka, 30 tuuman kovapuulava-autoihin | AG8BQY VHPT-SL-LEG-3025.25 "€113.08
VESTIL VHPT-SL-LEG-36 Puolitoiminen liukujalka, 36 tuuman kovapuulava-autoihin | AG8BQZ VHPT-SL-LEG-3631.25 "€118.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHPT-SL-LEG-27 Puolitoiminen liukujalka, 27 tuuman kovapuulava-autoihin
€101.54 / yksikkö