Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VHMH-36-1 Kahva käytettäväksi VHMS-2, 36 tuuman kanssa

Varastossa
Tuote: AG8BPP Malli: VHMH-36-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspalkki
VäriOranssi
komponentitKahva
Ulottuvuus36 "x 8" x 1.375 "
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus1.38 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
VirtalähdeKäsi
TyyppiKahva
Leveys8"
Toimii yhdessäVHMS-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKorkeuseräPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL VHMH-36-2 Kahva käytettäväksi VHMS-8/13/30, 38.6 tuuman kanssa. AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Ohjauspalkki38.56 "Kahva8"€80.14
VESTIL VHMH-48-1 Kahva käytettäväksi VHMS-2:n kanssa, 50.6 tuuman koko | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Ohjauspalkki50.56 "Kahva8"€81.52
VESTIL VHMH-48-2 Kahva käytettäväksi VHMS-8/13/30 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Ohjauspalkki50.56 "Kahva8"€84.36
VESTIL VHMH-TB-2 -kahvan käyttö VHMS-8/13/30 | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Kääntöpalkki37.5 "Kääntöpalkin kahva4.12 "€114.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHMH-36-1 Kahva käytettäväksi VHMS-2, 36 tuuman kanssa
€75.75 / yksikkö