VESTIL VHMH-TB-2 Kääntötangon kahva Käytä VHMS-8/13/30:n kanssa

Varastossa
Tuote: AG8BPU Malli: VHMH-TB-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpalkki
VäriOranssi
komponentitKääntöpalkin kahva
Ulottuvuus37.5 "x 4.125" x 1.5313 "
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus1.53 "
Pituus37.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
VirtalähdeKäsi
TyyppiKääntöpalkin kahva
Leveys4.12 "
Toimii yhdessäVHMS-8, BHMS-15, VHMS-30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)3.89
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)10.48
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKorkeuseräPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL VHMH-36-1 Kahva käytettäväksi VHMS-2:n kanssa, 36 tuuman koko | AG8BPP VHMH-36-136 "1.38 "Ohjauspalkki36 "Kahva8"€75.75
VESTIL VHMH-36-2 Kahva käytettäväksi VHMS-8/13/30, 38.6 tuuman kanssa. AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Ohjauspalkki38.56 "Kahva8"€80.14
VESTIL VHMH-48-1 Kahva käytettäväksi VHMS-2:n kanssa, 50.6 tuuman koko | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Ohjauspalkki50.56 "Kahva8"€81.52
VESTIL VHMH-48-2 Kahva käytettäväksi VHMS-8/13/30 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Ohjauspalkki50.56 "Kahva8"€84.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHMH-TB-2 Kääntötangon kahva Käytä VHMS-8/13/30:n kanssa
€114.51 / yksikkö