VESTIL VHMH-36-2 Kahva käytettäväksi VHMS-8/13/30, 38.6 tuuman kanssa

Varastossa
Tuote: AG8BPQ Malli: VHMH-36-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspalkki
VäriOranssi
komponentitKahva
Ulottuvuus38.56 "x 8" x 1.37 "
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus1.38 "
Pituus38.56 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
VirtalähdeKäsi
TyyppiKahva
Leveys8"
Toimii yhdessäVHMS-8, BHMS-15, VHMS-30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)97.95
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKorkeuseräPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL VHMH-36-1 Kahva käytettäväksi VHMS-2:n kanssa, 36 tuuman koko | AG8BPP VHMH-36-136 "1.38 "Ohjauspalkki36 "Kahva8"€75.75
VESTIL VHMH-48-1 Kahva käytettäväksi VHMS-2:n kanssa, 50.6 tuuman koko | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Ohjauspalkki50.56 "Kahva8"€81.52
VESTIL VHMH-48-2 Kahva käytettäväksi VHMS-8/13/30 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Ohjauspalkki50.56 "Kahva8"€84.36
VESTIL VHMH-TB-2 -kahvan käyttö VHMS-8/13/30 | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Kääntöpalkki37.5 "Kääntöpalkin kahva4.12 "€114.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHMH-36-2 Kahva käytettäväksi VHMS-8/13/30, 38.6 tuuman kanssa
€80.14 / yksikkö