VESTIL VDKR-8 terästurvakaide, pituus 96 tuumaa

Tuote: AG8BMY Malli: VDKR-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€253.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaideosa
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
VäriKeltainen
Korkeus42 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaEi
Pituus96 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskikaiteen korkeus21 "
Dia ulkopuolella.1-5 / 8 "
Putken ulkohalkaisija1 5 / 8 "
Rail Dia.1.625 "
HeijastavaEi
AikatauluAikataulu 10
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)4.13
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL VDKR-2 Terästurvakaide, 24 tuuman pituus | AG8BMK VDKR-224 "€171.31
VESTIL VDKR-3 Terästurvakaide, 36 tuuman pituus | AG8BMM 8TTT3 VDKR-336 "€151.56
VESTIL VDKR-4 Terästurvakaide, 48 tuuman pituus | AG8BMP VDKR-448 "€164.49
VESTIL VDKR-5 Terästurvakaide, 60 tuuman pituus | AG8BMR VDKR-560 "€253.50
VESTIL VDKR-6 Terästurvakaide, 72 tuuman pituus | AG8BMU VDKR-672 "€207.40
Tarjouspyyntö
VESTIL VDKR-7 Terästurvakaide, 84 tuuman pituus | AG8BMW VDKR-784 "€311.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-8 terästurvakaide, pituus 96 tuumaa
€253.39 / yksikkö