Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VCH-57C Kvartsi-infrapunapistelämmitin | AG8BLK

VESTIL VCH-57C kvartsi infrapunapistelämmitin

Varastossa
Tuote: AG8BLK Malli: VCH-57C

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunapaneelilämmitin
ACLI turvapistokeKyllä
Ampeeria12.5A
Koko10.23 kuutio
VäriKulta
OhjausEi kauko
Syvyys5.5 "
MalliKvartsi-infrapunasäteilylämmitin
Suorittaa loppuunJauhemaalattu emali
Polttoainetyyppisähköinen
Lämmittimen säätimetElektroninen
Lämmittimen suunnittelutyömaalle
Lämmittimen asennuspaikkaKatto
Lämmittimen teholuokitus3000W
Lämmittimen tyyppiQuartz
Lämmitysalue341 sq ft.
Korkeus6.5 "
SisältääValaistus
Pituus54.5 "
MateriaaliTeräs, Alumiini, Kvartsi
MittayksikötJOKA
AsennuspintaKatto
Lämpöasetusten määräMuuttuja
Vaihe1
Symmetrinen kuviokulma60 astetta
AjastinEi
Tyyppiductless
UL-tyyppi2021
Jännite240V
Watts3000W
Leveys54.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVäriSyvyysLeveysMalliLämmittimen säätimetLämmittimen teholuokitusKorkeusHinta
VESTIL VCH-46C kvartsi infrapunapistelämmitin | AG8BLH VCH-46C1500WKulta------€662.86
VESTIL VCH-48-P kannettava infrapunapistelämmitin | AG8BLJ VCH-48-P1500WKeltainen Musta6.1719 "48 "Kannettava tornilämmitinTermostaatti1500W72 "€976.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VCH-57C kvartsi infrapunapistelämmitin
€774.42 / yksikkö