ACLI turvapistoke: Kyllä , ampeerit: 12.5A , Kapasiteetti: 10.23 kuutio , Pyörän koko: 2 1 / 2 " , Johdon pituus: 15 ft. , Suorittaa loppuun: Jauhemaalattu emali , Polttoainetyyppi: sähköinen , Lämmittimen asennuspaikka: Katto Sisältää: Valaistus , Sisällä ulkona: sisä- , Materiaali: Teräs, Alumiini, Kvartsi , Max. Lämmittimen säätö: 72 " , Min. Lämmittimen säätö: 24 " , Asennuspinta: Katto , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: 3 Wire , Symmetrinen kuvion kulma: 60 astetta , Ajastin: Ei , Tyyppi: ductless
Kvartsi -infrapunalämmittimet
Vestil -infrapunalämmittimet, joissa on kvartsiputki, mahdollistavat lämpösäteilyn lämmön jakamiseksi työtilaan. Näissä yksiköissä on kultainen alumiininen heijastin, joka lisää valoa, ja päätykannet lämmittimien asentamiseksi ja kiinnittämiseksi kattoon rakennetukea varten. Kannettavissa malleissa on korkeussäätö 2-6 tuumaa, ja ne voidaan kuljettaa helposti paikasta toiseen neljän pyörän avulla sisätiloissa. Kaikki yksiköt täyttävät OSHA -standardit ja ovat saatavana 6.171, 44.5 ja 54.5 tuuman pituisina versioina Raptor Supplies.