Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VCH-46C kvartsi infrapunapistelämmitin | AG8BLH

VESTIL VCH-46C kvartsi infrapunapistelämmitin

Varastossa
Tuote: AG8BLH Malli: VCH-46C

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€662.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunapaneelilämmitin
VäriKulta
Korkeus6.5 "
Pituus44.5 "
MateriaaliTeräs, Alumiini, Kvartsi
MittayksikötJOKA
Vaihe1
Symmetrinen kuviokulma60 astetta
UL-tyyppi2021
Jännite120V
Watts1500W
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVäriSyvyysLeveysMalliLämmittimen säätimetLämmittimen teholuokitusKorkeusHinta
VESTIL VCH-48-P kannettava infrapunapistelämmitin | AG8BLJ VCH-48-P1500WKeltainen Musta6.1719 "48 "Kannettava tornilämmitinTermostaatti1500W72 "€976.39
VESTIL VCH-57C Kvartsi-infrapunapistelämmitin | AG8BLK VCH-57C3000WKulta5.5 "54.5 "Kvartsi-infrapunasäteilylämmitinElektroninen3000W6.5 "€774.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VCH-46C kvartsi infrapunapistelämmitin
€662.86 / yksikkö