VESTIL VCH-48-P kannettava infrapunapistelämmitin | AG8BLJ

VESTIL VCH-48-P kannettava infrapunapistelämmitin

Varastossa
Tuote: AG8BLJ Malli: VCH-48-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€976.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunapaneelilämmitin
ACLI turvapistokeKyllä
Automaattinen sammutusKyllä
Pyörän koko2 1 / 2 "
VäriKeltainen Musta
OhjausEi kauko
Johdon pituus15 ft.
Syvyys6.1719 "
MalliKannettava tornilämmitin
Polttoainetyyppisähköinen
Lämmittimen säätimetTermostaatti
Lämmittimen suunnitteluKannettava
Lämmittimen teholuokitus1500W
Lämmittimen tyyppiQuartz
Lämmitysalue170 sq ft.
Korkeus72 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6.171 "
MateriaaliTeräs, Alumiini, Kvartsi
Max. Lämmittimen säätö72 "
MittayksikötJOKA
Min. Lämmittimen säätö24 "
Lämpöasetusten määrä3
Vaihe1
Plug Type3 Wire
TermostaattiKyllä
AjastinEi
UL-tyyppi2021
Jännite115V
Watts1500W
Wattia @ 120 V1500W
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)6.19
Laivan pituus (cm)15.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVäriSyvyysLeveysMalliLämmittimen säätimetLämmittimen teholuokitusKorkeusHinta
VESTIL VCH-46C kvartsi infrapunapistelämmitin | AG8BLH VCH-46C1500WKulta------€662.86
VESTIL VCH-57C Kvartsi-infrapunapistelämmitin | AG8BLK VCH-57C3000WKulta5.5 "54.5 "Kvartsi-infrapunasäteilylämmitinElektroninen3000W6.5 "€774.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VCH-48-P kannettava infrapunapistelämmitin
€976.39 / yksikkö