PARKER Ilmaletkun pikaliitin


Suodattaa
Barb-koko: 3 / 8 " , Rungon materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromi , Letkun sisäläpimitta: 3 / 8 " , Vaihtotyyppi: Teollinen , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitustyyppi: Push-to-connect , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Putken koko: 3 / 8 " , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , langan koko: 3 / 8-18 " , Lankatyyppi: Mies
TyyliMalliKehon kokoYhteyden tyyppiLetkun liitäntäMax. VirtausVenttiilin tyyppiHinta (ei alv)
A
EZ-251-6HB
1 / 4 "Letkun tankoLetku Barb25 cfmPutkimainen€94.88
B
H9CP
1 / 4 "Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi25 cfmValitsematon€11.50
C
EZ-371-6MP
3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmPutkimainen€91.43
A
EZ-371-6HB
3 / 8 "Letkun tankoLetku Barb50 cfmPutkimainen€100.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?