ANVIL Aikataulu 80 saumatonta putkinippaa


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Rungon materiaali: Musta teräs , Pituus: lähellä , Max. Paine: 3000 psi , Max. Höyryn paine: 300 psi WSP @ 550 astetta F , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Lankatyyppi: NPT
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
0332600204
0.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.42
A
0332604800
0.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€7.84
A
0332609403
0.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€9.40
A
0332614007
0.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.70
A
0332618602
0.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.53
A
0332623206
1.000 "1.315 "1"0.179 "€7.48
A
0332627603
1.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€9.23
A
0332632009
1.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€10.99
A
0332636406
2"2.375 "2"0.218 "€13.31
A
0332640606
2.5 "2.875 "2.5 "0.276 "€42.51
A
0332644608
3"3.5 "3"0.3 "€56.41
A
0332652205
4"4.5 "4"0.337 "€74.17
A
0332655802
5"5.563 "5"0.375 "€107.81
A
0332659002
6"6.625 "6"0.432 "€113.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?