VESTIL VAN-J-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen nostopuominosturi, 400 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AE2RDP Malli: VAN-J-DCRistiviite: 4ZB25

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,700.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDavit Crane
Pohjan korkeus6.38 "
Pohjan pituus8"
Pohjan leveys8"
Koko400 lbs.
Värisininen
rakentaminenHitsattu teräs
Syvyys45.75 "
Laajennettu pituus39.75 "
Laajennettu max. Koukun korkeus36.13 "
Laajennettu min. Koukun korkeus36.13 "
Suorittaa loppuunSininen jauhetakki
Pohjavälitys31 3 / 8 "
Korkeus46.06 "
Koukun korkeus36 1 / 8 "
Pituus45.75 "
Nostoalue0 - 120 "
Maston halkaisija (tuumaa)N / A
Maston koko4"
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Toimintatila12 VDC
Kaapelin kokonaispituus46 ft.
tehoDC / 12V
Käyttövoima12V DC-
Päästä0-38-1 / 2 tuumaa
Sisäänvedetty kapasiteetti400 lbs.
Sisään vedetty pituus19.88 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus36.13 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus36.13 "
Kierto360 astetta
Swing Reach0 "- 39 3/4"
Kääntökulma360 astetta
TyyppiPakettiauto ja kuorma-auto
Jännite12V DC-
Leveys12.31 "
Vinssin nopeus täydellä kuormalla7 FPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaajennettu min. Koukun korkeusPohjavälitysVinssin nopeus täydellä kuormallaeräKaapelin kokonaispituusKäyttövoimaSisäänvedetty min. Koukun korkeusHinta
VESTIL VAN-J Crane Puomi, 400 Lb. Kapasiteetti, manuaalinen | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Manuaalinen käsivinssi0"€1,231.62
VESTIL VAN-J-AC nostopuomi, vaihtovirtakäyttöinen | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMJib-nosturi25 ft.AC-käyttöinen vinssi0"€2,562.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VAN-J-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen nostopuominosturi, 400 Lb. Kapasiteetti, sininen
€1,700.04 / yksikkö