Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTER CABLE PCC700B Ladattava taskulamppu Musta / harmaa Led | AF8EQP 25DT67

PORTER CABLE PCC700B ladattava taskulamppu musta/harmaa led

Varastossa
Tuote: AF8EQP Malli: PCC700BRistiviite: 25DT67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun vaihtoEi
Akun koko20V
Akun tyyppiLitium-ioni
korinvärisetMusta / Harmaa
Rungon materiaaliMuovi
Latausaika0.66 hr.
Halkaisija3.125 "
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
lampun tyyppiLED
Pituus5 5 / 16 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho120 lm
ValotehotilatYksi
Lumens120
Paristojen määrä1
VaihtolamputEi
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiLiukukytkin
Jännite20.0
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)13.48
Laivan leveys (cm)7.9
HS-koodi8513100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCC700B ladattava taskulamppu musta/harmaa led
€47.46 / yksikkö