VESTIL URWC-25-SS Pyöräkiila teräsnastalla, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHT

VESTIL URWC-25-SS Pyöräkiila teräsnapilla, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani

Varastossa
Tuote: AG8BHT Malli: URWC-25-SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Koko30 sävyinen.
Chock-tyylijumbo
VäriOranssi
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus14.5 "
SisältääSisäänrakennetut kahvat
Pituus17 "
Kantavuuden raja60000 lbs.
Materiaaliuretaani
RakennusmateriaaliMuovi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus14.5 "
kokonaisleveys14.5 "
KäyttääAutot, kuorma-autot ja lentokoneet
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus14.5 "
Pyörän kiilan pituus17 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino20 lbs.
Pyörän kiilan leveys14.5 "
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL URWC-15 Standard Pyöräkiila, 11 x 8 x 8 tuuman koko, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHP URWC-15---Oranssiuretaani€65.65
VESTIL URWC-2 Pyöräkiila, Mini, 8 x 7 x 6 tuumaa, kapasiteetti 15 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHQ URWC-2---Oranssiuretaani€65.74
VESTIL URWC-25 Pyöräkiila, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHR URWC-25---Oranssiuretaani€306.31
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 tuuman koko, 80 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHU URWC-35---Oranssiuretaani€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chack, 24 x 18 x 18 tuuman koko, 800 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHV URWC-45---Oranssiuretaani€558.20
VESTIL URWC-8 Pyöräkiila, vakiosilmukkapultti, 6 x 9-1/2 x 8 tuumaa, 20 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHW URWC-8---Oranssiuretaani€57.25
VESTIL URWC-8-HDL Pyöräkiila kahvalla, 6 x 9-1/2 x 8 tuumaa, 20 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHX URWC-8-HDL---Oranssiuretaani€61.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL URWC-25-SS Pyöräkiila teräsnapilla, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani
€415.19 / yksikkö