Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL URWC-2 Pyöräkiila, Mini, 8 x 7 x 6 tuumaa, kapasiteetti 15 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHQ

VESTIL URWC-2 pyöräkiila, mini, 8 x 7 x 6 tuumaa, kapasiteetti 15 tonnia, oranssi, uretaani

Varastossa
Tuote: AG8BHQ Malli: URWC-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Koko15 sävyinen.
Chock-tyyliMini
VäriOranssi
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus6"
Reikä dia.1 1 / 8 "
SisältääSisäänrakennetut kahvat
Pituus8"
Kantavuuden raja30000 lbs.
Materiaaliuretaani
RakennusmateriaaliMuovi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys7"
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus8"
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino3 lbs.
Pyörän kiilan leveys7"
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL URWC-15 Standard Pyöräkiila, 11 x 8 x 8 tuuman koko, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHP URWC-15---Oranssiuretaani€65.65
VESTIL URWC-25 Pyöräkiila, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHR URWC-25---Oranssiuretaani€306.31
VESTIL URWC-25-SS Pyöräkiila teräsnastalla, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHT URWC-25-SS---Oranssiuretaani€415.19
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 tuuman koko, 80 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHU URWC-35---Oranssiuretaani€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chack, 24 x 18 x 18 tuuman koko, 800 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHV URWC-45---Oranssiuretaani€558.20
VESTIL URWC-8 Pyöräkiila, vakiosilmukkapultti, 6 x 9-1/2 x 8 tuumaa, 20 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHW URWC-8---Oranssiuretaani€57.25
VESTIL URWC-8-HDL Pyöräkiila kahvalla, 6 x 9-1/2 x 8 tuumaa, 20 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHX URWC-8-HDL---Oranssiuretaani€61.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL URWC-2 pyöräkiila, mini, 8 x 7 x 6 tuumaa, kapasiteetti 15 tonnia, oranssi, uretaani
€65.74 / yksikkö