VESTIL URTH-36 uretaanikaapelisilta, 2400 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG8BHM Malli: URTH-36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€495.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen letkusilta
Koko60000 lbs.
VäriOranssi
Syvyys35 1 / 2 "
Korkeus4 1 / 8 "
Pituus3 ft.
Materiaaliuretaani
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus3"
Avausleveys3"
Käytettävä jännekorkeus3"
Leveys23 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
VESTIL URTH-24 uretaanikaapelisilta, 2400 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys | AG8BHL URTH-2423 1 / 2 "1.95 ft.€343.46
VESTIL URTH-48 uretaanikaapelisilta, 2400 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys | AG8BHN URTH-4847 1 / 2 "4 ft.€657.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL URTH-36 uretaanikaapelisilta, 2400 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys
€495.28 / yksikkö