DAYTON Vipukoukkuun asennettavat ketjunostimet, 5 jalkaa


Suodattaa
Ketjun materiaali: Alloy Steel , Nostohissi: 5 ft. , Nostimen ylikuormitussuoja: Ei , Hissi: 5 ft. , Reeving: 1 , Takuu: 1 vuosi
TyyliMalliJarruSuorittaa loppuunKoukun avaamineneräKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta (ei alv)
A
425Z66
---Vivuketjunostin--€239.19
Tarjouspyyntö
B
425Z68
---Vivuketjunostin--€244.11
Tarjouspyyntö
C
425Z70
---Vivuketjunostin--€342.44
Tarjouspyyntö
D
3TP94
KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1-1 / 16 "Vivuketjunostin1650 lb12.375 "€347.97
E
3TP97
KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.25 "Vivuketjunostin3300 lb14.375 "€606.98
D
3TR01
KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.625 "Vivuketjunostin6600 lb19-5 / 16 "€696.83
F
4ZX46
Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1.25 "Vivuketjunostin3300 lb14-13 / 16 "€725.64
G
5YGF5
Weston-tyyppinen kuormajarruRunko - kromipinnoitus, koukut ja vipu - jauhemaalaus, ketju - sinkkipinnoitus13 / 16 "Mini-vipuketjunostin550 lbs.9 1 / 16 "€442.22
H
4ZX43
Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1.125 "Vivuketjunostin1650 lb12.625 "€315.05
I
5HT16
Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1-9 / 16 "Vivuketjunostin6600 lb18-11 / 16 "€982.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?