FEIN POWER TOOLS MCCS14 silppusaha 14 tuumaa 15A | AG9RCL 21VJ43

FEIN POWER TOOLS MCCS14-silppusaha 14 tuumaa 15A

Varastossa
Tuote: AG9RCL Malli: MCCS14Ristiviite: 21VJ43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa saha
Ampeeria15
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskapasiteetti45 asteen kierros 4-1 / 8 ", neliö 3-1 / 2", suorakulmainen 3-1 / 2 "x 4-3 / 8" ja 90 asteen kierros 5-1 / 8 ", neliö 4-3 / 4" , Suorakulmainen 3-3 / 4 "x 7-1 / 4"
Suojuksen tyyppiAutomaattinen sisäänveto
Kahvan tyyppiLaukaista
MateriaaliMetalli
Ei kuormitusta RPM1300
Työkalun paino54 paunaa
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.4655
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä aidan kulma: 45 astetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS MCCS14-silppusaha 14 tuumaa 15A
€734.76 / yksikkö