VESTIL ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 V, 660 Lb. Tilavuus, hopea, 304L ruostumaton teräs | CE4RKB

VESTIL ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 volttia, 660 Lb. Tilavuus, hopea, 304L ruostumaton teräs

Tuote: CE4RKB Malli: ULM-PBT-BTC-10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuyksikkö
Akun tyyppiYhtiökokous
Koko660 lbs.
VäriHopea
Syvyys59.125 "
Kaatopaikka51 "
LuokkaLuokka 304L
Korkeus52.75 "
Mukana asennuslaitteistoEi vaadittu
Tason korkeus51.13 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kaatopaikan korkeus51 "
Paristojen määrä1
Kokonaiskorkeus52.5 "
Kokonaispituus59 "
VaiheEi sovellettavissa
Platform Pituus15.75 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys28.38 "
Pyörimiskorkeus106 "
Jännite12V DC-
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL ULM-PBT-DTC-10 runko ja rumpukippi, 51 tuuman korkeus, 660 lb. Kapasiteetti | CE4RKC ULM-PBT-DTC-10Rumpudumpperi30 "34 3 / 4 "€25,556.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 volttia, 660 Lb. Tilavuus, hopea, 304L ruostumaton teräs