VESTIL ULM-HTL-2149-20 High Tote Lifter, 2000 Lb. Kapasiteetti, 21 tuumaa leveys, 45 tuumaa pituus | CE4RKA

VESTIL ULM-HTL-2149-20 High Tote Lifter, 2000 Lb. Kapasiteetti, leveys 21 tuumaa, pituus 45 tuumaa

Tuote: CE4RKA Malli: ULM-HTL-2149-20
€17,840.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanostin
Akun koko10
VäriHopea
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys21 "
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
LuokkaLuokka 304L
Korkeus47.63 "
SisältääLaturi
Pituus70.5 "
NostotoimintotyyppiKäsikäyttöinen
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus31.5 "
Maks. Matkan pituus27.75 "
Min. Korkeus3.75 "
Pyörän määrä5
Toiminta12V DC-
YlikuormitussuojaKyllä
Platform Pituus45 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys21 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Palvelualue3 3/4 "- 31 1/2"
Jännite12V DC-
Leveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-HTL-2149-20 High Tote Lifter, 2000 Lb. Kapasiteetti, leveys 21 tuumaa, pituus 45 tuumaa
€17,840.40 / yksikkö