BRADY 3450-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 2 15 / 16 " , Hohtaa pimeässä: Ei , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 6 , Materiaali: Vinyyli , Kokonaiskorkeus: 3.5 " , Kokonaisleveys: 1.5 "
TyyliMalliMerkkieräKorttien lukumääräHinta (ei alv)
A
3450-0
0Numeromerkki1€16.10
B
3450- # KIT
0 kautta 9Numerotarrasarja25€315.91
C
3450-1
1Numeromerkki1€16.10
D
3450-2
2Numeromerkki1€16.10
E
3450-3
3Numeromerkki1€16.10
F
3450-4
4Numeromerkki1€16.10
G
3450-5
5Numeromerkki1€16.10
H
3450-6
6Numeromerkki1€16.10
I
3450-7
7Numeromerkki1€16.10
J
3450-8
8Numeromerkki1€16.10
K
3450-9
9Numeromerkki1€16.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?