GUARDAIR Whisper Jet -sarjan ilmapistooli


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Imuaukon koko: 1/4 "(F) NPT , Materiaali: Valettu alumiini , Max. Tulopaine: 120 psi
TyyliMalliulostuloIlmankulutusVartalo tyyliKokonaispituusLeveysVäriKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
84CNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€15.51
B
80LJ018SA
--------€44.94
Tarjouspyyntö
C
80LJ024SA
----6.6 "-1"27.5 "€48.15
Tarjouspyyntö
D
80LJ012AAPK
----1"-6.6 "16.5 "€337.89
Tarjouspyyntö
C
80LJ012SA
----6.6 "-1"15.5 "€48.03
E
80WJNA
----0.9 "-1"2.1 "€15.02
D
80LJ072AA
----6.6 "-1"75.5 "€50.93
Tarjouspyyntö
D
80LJ036AAPK
----1"-6.6 "40.5 "€396.29
Tarjouspyyntö
D
80LJ024AAPK
----1"-6.6 "28.5 "€367.03
Tarjouspyyntö
F
U80WJ2
----6.6 "-1.2 "5.3 "€45.78
G
80LJNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€15.02
D
80LJ060AA
----6.6 "-1"63.5 "€47.86
Tarjouspyyntö
D
80LJ006AA
----6.6 "-1"9.5 "€34.04
B
80L012VC
--------€47.75
Tarjouspyyntö
H
980
0.9 paunaa19 scfmLinjassa4.25 "2.7 "Metallinen1"6.6 "€30.85
I
80
1.1 paunaa20 scfmPistoolin kahva9"6.6 "Harmaa1"5.4 "€32.55
J
80LJ024AA
1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva28 "-Harmaa--€38.64
K
80LJ048AA
1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva52.25 "-kromi--€44.79
L
80LJ018AA
1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva22.25 "-kromi--€37.11
L
80LJ012AA
1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva16 "-Harmaa--€35.56

Whisper Jet -sarjan ilmapistooli

Guardair Whisper Jet -sarjan ilmapistoolit ovat ihanteellisia penkkien yläosien, työpisteiden ja koneiden puhdistamiseen sekä roskien puhaltamiseen meluherkissä ympäristöissä. Niissä on kestävä alumiinirunko, ripustettava koukku ja kestävät alumiiniset jatkovarret, jotka ulottuvat nurkkiin ja kulmiin. Nämä OSHA-yhteensopivat turva-aseet on integroitu WhisperJet-suuttimeen, mikä vähentää melutasoa 20 dB verrattuna perinteisiin ilmapistooleihin. Valitse laaja valikoima näitä ilmapistooleja, jotka ovat saatavana harmaina ja kromivärisinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?