VESTIL UBX-YW muovinen apulaatikko, kumipyörät, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 38 tuumaa, koko 400 Lb. Kapasiteetti | AG8BFZ

VESTIL UBX-Y-W muovinen apulaatikko, kumipyörät, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 38 tuumaa, 400 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BFZ Malli: UBX-YW

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,214.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu seinäastia
Bushelin kapasiteetti26 holkkia
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKiinteä kumi
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriKeltainen
Syvyys31 "
Korkeus38 "
Pituus31 "
Kantavuus400 lbs.
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
pakkauskoko1
Vaunun laipan leveys0"
Tilavuus15 ov. Ft.
Pyörän halkaisija5"
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys1.25 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL UBX-Y-NW muovinen apulaatikko, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 31-1/2 tuumaa, 400 lb. Kapasiteetti, keltainen | AG8BFY UBX-Y-NW31.5 "€898.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UBX-Y-W muovinen apulaatikko, kumipyörät, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 38 tuumaa, 400 lb. Kapasiteetti
€1,214.05 / yksikkö