VESTIL UBX-Y-NW muovinen apulaatikko, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 31-1/2 tuumaa, 400 lb. Kapasiteetti, keltainen | AG8BFY

VESTIL UBX-Y-NW muovinen apulaatikko, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 31-1/2 tuumaa, 400 lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8BFY Malli: UBX-Y-NW

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€898.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu seinäastia
Bushelin kapasiteetti22
VäriKeltainen
Syvyys31 "
Korkeus31.5 "
Pituus31 "
Kantavuus400 lbs.
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Vaunun laipan leveys0"
Tilavuus15 ov. Ft.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL UBX-YW muovinen apulaatikko, kumipyörät, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 38 tuumaa, koko 400 Lb. Kapasiteetti | AG8BFZ UBX-YW38 "€1,214.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UBX-Y-NW muovinen apulaatikko, 31 tuumaa x 48 tuumaa x 31-1/2 tuumaa, 400 lb. Kapasiteetti, keltainen
€898.99 / yksikkö