VESTIL TT-18-LA Levysoitin, 18 tuuman halkaisija, Powered Korkeussäädettävä | AG8BFA

VESTIL TT-18-LA levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeussäädettävä

Varastossa
Tuote: AG8BFA Malli: TT-18-LA

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,258.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava levysoitin
Säädettävä korkeusKyllä
Sisältää paristotKyllä
Akun koko7
Koko750 lbs.
Värisininen
Johdon pituus6 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus27 "
HP0 hv
Pituus23.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42.94 "
Max. Korkeusalue42 15 / 16 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus26.94 "
Min. Korkeusalue26 15 / 16 "
Operaation tyyppiNappi
Vaihe1
Levyn korkeus5 / 16 "
LevymateriaaliTeräs
Virtalähdesähköinen
RPM19.2 RPM
Kääntöpöydän kulma360 astetta
Levysoittimen halkaisija18 "
Jännite24V DC-
Jännite (DC)(2) 12 V
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)59.06
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusLevysoittimen halkaisijaHinta
VESTIL TT-N-24-LA levysoitin, halkaisija 24 tuumaa, 750 Lb. Kapasiteetti | CE4RJV TT-N-24-LA42.69 "24 "€3,723.97
Tarjouspyyntö
VESTIL TT-N-30-LA Levysoitin, halkaisija 30 tuumaa, 750 Lb. Kapasiteetti | CE4RJW TT-N-30-LA42.69 "30 "€4,208.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TT-18-LA levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeussäädettävä
€3,258.68 / yksikkö