VESTIL TT-N-24-LA levysoitin, halkaisija 24 tuumaa, 750 Lb. Kapasiteetti | CE4RJV

VESTIL TT-N-24-LA Levysoitin, halkaisija 24 tuumaa, 750 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4RJV Malli: TT-N-24-LA
€3,723.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava levysoitin
Säädettävä korkeusKyllä
Sisältää paristotKyllä
Akun koko7
Koko750 lbs.
Värisininen
Johdon pituus6 ft.
KehysmateriaaliTeräs
HP0 hv
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42.69 "
Max. Korkeusalue42 11 / 16 "
Min. Korkeus27.69 "
Min. Korkeusalue27 11 / 16 "
Operaation tyyppiNappi
Vaihe1
Levyn korkeus5 / 16 "
LevymateriaaliTeräs
Virtalähdesähköinen
RPM19.2 RPM
Kääntöpöydän kulma360 astetta
Levysoittimen halkaisija24 "
Jännite24V DC-

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusLevysoittimen halkaisijaHinta
VESTIL TT-18-LA Levysoitin, 18 tuuman halkaisija, Powered Korkeussäädettävä | AG8BFA TT-18-LA42.94 "18 "€3,258.68
VESTIL TT-N-30-LA Levysoitin, halkaisija 30 tuumaa, 750 Lb. Kapasiteetti | CE4RJW TT-N-30-LA42.69 "30 "€4,208.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TT-N-24-LA Levysoitin, halkaisija 24 tuumaa, 750 Lb. Kapasiteetti
€3,723.97 / yksikkö