VESTIL TSCT-LGB Monikerroksinen pinovaunu, suuri roskakori | AG8BEL

VESTIL TSCT-LGB monikerroksinen pinovaunu, iso laatikko

Varastossa
Tuote: AG8BEL Malli: TSCT-LGB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia
Koko150 lbs.
VäriHarmaa
Sopii roskakorin leveydelle15.5 "
Korkeus16.5 "
Pituus23.5 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Leveys15.5 "
Toimii yhdessäTSCT-2, TSCT-3, TSCT-2B, TSCT-3B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSopii roskakorin leveydelleKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL TSCT-MDB Monikerroksinen pinovaunu, keskikokoinen | AG8BEM TSCT-MDB125 lbs.15.5 "12.5 "23.5 "15.5 "€128.73
VESTIL TSCT-SMB Monikerroksinen pinovaunu, pieni säiliö | AG8BEN TSCT-SMB83 lbs.11.5 "8.5 "15.5 "11.5 "€85.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TSCT-LGB monikerroksinen pinovaunu, iso laatikko
€178.90 / yksikkö