Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TSCT-SMB Monikerroksinen pinovaunu, pieni säiliö | AG8BEN

VESTIL TSCT-SMB monikerroksinen pinovaunu, pieni säiliö

Varastossa
Tuote: AG8BEN Malli: TSCT-SMB

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia
Koko83 lbs.
VäriHarmaa
Sopii roskakorin leveydelle11.5 "
Korkeus8.5 "
Pituus15.5 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Leveys11.5 "
Toimii yhdessäTSCT-2, TSCT-3, TSCT-2B, TSCT-3B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSopii roskakorin leveydelleKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL TSCT-LGB Monikerroksinen pinovaunu, suuri roskakori | AG8BEL TSCT-LGB150 lbs.15.5 "16.5 "23.5 "15.5 "€178.90
VESTIL TSCT-MDB Monikerroksinen pinovaunu, keskikokoinen | AG8BEM TSCT-MDB125 lbs.15.5 "12.5 "23.5 "15.5 "€128.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TSCT-SMB monikerroksinen pinovaunu, pieni säiliö
€85.78 / yksikkö