A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-leikattu grammaa: 792 , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 0 , Takana materiaali: Dyneema (R) , Pinnoitteen peitto: päällystämätön , Pinnoitusviimeistely: päällystämätön , Pinnoitemateriaali: päällystämätön , Väri: Valkoinen , Mansetti: Neuloa ranne , Leikkaa: Saumaton neule , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 18 , Käsi: Molempikätinen , vuorauksen materiaali: Dyneema (R) , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Säännöllinen , Paino: Valo
11-318 Hyflex kevyet teollisuuskäsineet
Ansell HyFlex 11-318 kevyet teollisuuskäsineet on suunniteltu suojaamaan hankausta, viiltoja ja öljylle altistumista vastaan, mikä parantaa työpaikan turvallisuutta ja vähentää käsivammojen mahdollisuutta. Näitä käsineitä käytetään sovelluksissa, kuten autojen kokoonpanossa, elektroniikan valmistuksessa ja yleisissä materiaalinkäsittelytehtävissä.
Ominaisuudet
- Niissä on ultrakevyt 18-mittarin muotoilu, erittäin mukava ja kosketusnäyttöyhteensopivuus, mikä varmistaa, että käyttäjät voivat suorittaa tehtäviä tarkasti ja käyttää digitaalisia laitteita hansikkaita riisumatta.
- Näillä käsineillä on prosessiturvallisia ominaisuuksia, kuten silikonittomat, antistaattiset ja vähän nukkaamattomat ominaisuudet käytettäväksi herkissä ympäristöissä, joissa kontaminaatio tai staattinen purkaus on minimoitava.
- Niissä on Dyneema-timanttiteknologiakuitu, joka kestää teräviä esineitä ja varmistaa käsien turvallisuuden leikkaus- ja käsittelytehtävissä.
- Ne täyttävät Öko-Tex-sertifioinnin, mikä varmistaa, että nämä PPE-käsineet eivät sisällä haitallisia aineita.