Proto-räikkäavainsarjat, jotka sisältävät vaihtelevan määrän räikkäavaimia, soveltuvat muttereiden, pulttien ja muiden kiinnittimien kiinnittämiseen tai löysäämiseen korjaus-, huolto- ja autosovelluksissa. Näiden Proto-räikkäavaimien kotelopäätä käytetään kiinnittimen löysäämiseen tai lopulliseen kiristykseen, kun taas avointa päätä käytetään löysällä kiinnittimellä....Lue lisää
Proto-yhdistelmäavaimia käytetään sitkeiden mutterien ja pulttien kiinnittämiseen tai löysäämiseen autoteollisuuden korjaus- ja huoltopalveluissa. Näissä räikkävissä jakoavainsarjoissa on kaarirakenne, joka lisää koskettimen ja kiinnittimen välistä kosketuspintaa ja tarjoaa siten tehokkaan otteen ja kosketuspinnan kuin tavalliset jakoavaimet. Heillä on patentoitu ASD (Anti-Slip Design) -laite, joka on varustettu lukitusuralla liukastumisen estämiseksi ja minimoimiseksi rystykantojen mahdollisuudet. Näiden jakoavaimien käsittelemätön / jakamaton rakenne ja joustava pää pitävät kiinnittimet edelleen vaurioitumattomina naarmuilta tai hankauksilta ja mahdollistavat pääsyn vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin. Valitse monista näistä Proto-jakoavainsarjoista, jotka ovat saatavana täysin kiillotettuina ja mustakromisina Raptor Supplies.
Ominaisuudet
Proto-räikkäavainsarjoissa on 6/12-pisteiset räikkäavaimet 4-, 6- ja 12-pisteisten kiinnikkeiden kiinnittämiseen.
Suurin osa näistä sarjoista toimitetaan työkalupussissa helppoon säilytykseen, ja niiden avoimissa päissä on ASD (Anti-Slip Design), jossa on lukitusura, joka estää työkappaletta liukumasta ja minimoi rystysten rasitusta.
Niitä on saatavana käännettävissä ja ei-käännettävissä versioissa. Peruuttamattomat räikkäavaimet voivat kääntää kiinnittimen vastakkaiseen suuntaan kääntämällä niitä ympäri.
Käännettävät mallit puolestaan on varustettu kromi-vanadiinikytkimellä nopeaa ja helppoa kääntösuunnan vaihtamista varten.
Proto-räikkäavainsarjoissa on uurrematon / hammastamaton rakenne naarmuuntumisen ja vaurioiden kestävyyden vuoksi, ja joustavat jakoavainpäät helpottavat pääsyä vaikeapääsyisiin paikkoihin.
Standardit ja hyväksynnät
ANSI
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on Proto-räikkäavainsarjojen yhdistelmä- ja laatikkoversioiden välillä?
Yhdistelmäräikkäavaimissa on avoin pää toisella puolella ja laatikkopää toisella puolella, kun taas räikkäavaimissa on laatikkopäät molemmilla puolilla.
Onko näissä räikkäavainsarjoissa mitään erityistä pinnoitetta?
Näissä Proto-räikkäavainsarjoissa on musta kromiviimeistely tai täydellinen kiillotus korroosionkestävyyttä varten. Niissä on lisäksi helposti puhdistettavat pinnat ja visuaalisesti erottuva ulkonäkö.
Mitä eroa on yhdistelmäräikkäavaimen vastakkaisilla päillä?
Räikkäavainten avoimen pään avulla käyttäjä pääsee käsiksi kiinnittimen ylä- ja sivuosaan, kun taas laatikkopäätä käytetään vain kiinnittimen yläosasta. Laatikon pää tarttuu myös kiinnittimen koko päähän, koska sen kosketuspinta-ala on suurempi kuin avoin pää.