VESTIL TRS-DH-HDL kaksoiskahvasetti, terästä | AG8AYB

VESTIL TRS-DH-HDL kaksoiskahvasarja, terästä

Varastossa
Tuote: AG8AYB Malli: TRS-DH-HDL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava-autojen lisävaruste
VäriValkoinen
Korkeus23 3 / 8 "
Pituus3 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Kokonaiskorkeus23 3 / 8 "
Kokonaispituus3 3 / 4 "
kokonaisleveys17 1 / 2 "
pakkauskoko2
VirtalähdeKäsi
Leveys17 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)59.37
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRS-DH-HDL kaksoiskahvasarja, terästä
€107.31 / yksikkö