GEORG FISCHER Pelkistävä kytkentä, PVC


Suodattaa
Rungon materiaali: PVC , Väri: Harmaa , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Aikataulu: 80
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
830-211
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1-1 / 2 "x 1"€30.75
A
830-073
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "x 3 / 8"€8.74
A
830-003
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa3 / 8 "€7.38
A
830-052
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa3 / 8 "x 1 / 4"€10.92
A
830-251
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa2 "x 1-1 / 2"€38.61
A
830-002
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1 / 4 "€7.32
A
830-072
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1/2 "- 1/4"€8.58
A
830-101
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "x 1 / 2"€7.57
A
830-130
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1 "x 1/2"€11.09
A
830-131
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1 "x 3/4"€10.70
A
830-167
FNPT x FNPT150 psi 73 ° F: ssa1-1/4" x 3/4"€21.29
B
829-337FB
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa3 "x 1-1 / 2"€71.74
B
829-209FB
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa1-1/2" x 1/2"€21.93
C
829-291
Liitäntä x Liitäntä425 psi 73 ° F: ssa2-1/2" x 1-1/2"€30.87
C
829-249
Liitäntä x Liitäntä404 psi 73 ° F: ssa2 "x 1"€23.14
C
829-210
Liitäntä x Liitäntä471 psi 73 ° F: ssa1-1/2" x 3/4"€20.30
B
829-532
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa6 "x 4"€228.06
D
829-420FB
Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4 "x 2"€101.18
C
829-101
Liitäntä x Liitäntä848 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "x 1 / 2"€6.98
C
829-250
Liitäntä x Liitäntä404 psi 73 ° F: ssa2 "x 1-1 / 4"€22.73
C
829-248
Liitäntä x Liitäntä404 psi 73 ° F: ssa2 "x 3/4"€22.55
E
829-247FB
Liitäntä x Liitäntä404 psi 73 ° F: ssa2 "x 1/2"€23.38
C
829-211
Liitäntä x Liitäntä471 psi 73 ° F: ssa1-1 / 2 "x 1"€19.02
D
829-422
Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4 "x 3"€88.36
D
829-338
Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3 "x 2"€49.61
B
829-585
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa8 "x 6"€630.53
B
829-582FB
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa8 "x 4"€550.50
B
829-339FB
Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa3 "x 2-1 / 2"€73.84
C
829-168
Liitäntä x Liitäntä471 psi 73 ° F: ssa1-1 / 4 "x 1"€19.48
C
829-251
Liitäntä x Liitäntä404 psi 73 ° F: ssa2 "x 1-1 / 2"€21.59
C
829-212
Liitäntä x Liitäntä471 psi 73 ° F: ssa1-1/2" x 1-1/4"€23.03
C
829-131
Liitäntä x Liitäntä630 psi 73 ° F: ssa1 "x 3/4"€9.52
C
829-130
Liitäntä x Liitäntä630 psi 73 ° F: ssa1 "x 1/2"€9.56
C
829-292FB
Liitäntä x Liitäntä425 psi 73 ° F: ssa2-1 / 2 "x 2"€28.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?