Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 6 tuuman koko | AA3GEZ 11K435

PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, koko 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GEZ Malli: GYWX600V-PPRistiviite: 11K435

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,113.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkölasi, kosteuden osoitin
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Liitäntämateriaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiLaippa
Max. Paine70 psi
Kokonaispituus6.125 "
Putken koko6"
TiivistemateriaaliVitoton
Näköpituus4-1 / 4 "
NäkömateriaaliAkryyli / Pyrex
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.36
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 4 tuuman koko | AA3GER 11K428 GYWX400V-PVPVC110 psi5.625 "4"32 astetta 140 astetta F€1,799.29
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 6 tuuman koko | AA3GET 11K429 GYWX600V-PVPVC70 psi6.125 "6"32 astetta 140 astetta F€2,020.97
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 8 tuuman koko | AA3GEU 11K430 GYWX800V-PVPVC50 psi6.25 "8"32 astetta 140 astetta F€2,155.36
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 4 tuuman koko | AA3GEY 11K434 GYWX400V-PPpolypropeeni110 psi5.625 "4"32 astetta 180 astetta F€1,873.75
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 8 tuuman koko | AA3GFA 11K436 GYWX800V-PPpolypropeeni50 psi6.25 "8"32 astetta 180 astetta F€2,364.57
PLAST-O-MATIC GYWX400V-CP näkölasit, kiekkotyylinen, CPVC, 4 tuuman koko | CD4KAY GYWX400V-CP-----€1,921.69
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GYWX600V-CP näkölasit, kiekkotyylinen, CPVC, 6 tuuman koko | CD4KAZ GYWX600V-CP-----€2,286.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, koko 6 tuumaa
€2,113.01 / yksikkö