VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8AUG Malli: TJ-F3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Koko2000 lbs.
VäriMusta
Kammen asentoylin
Syvyys4"
Korkeus41.44 "
Sisältäätunkki
Pituus4"
Nostoalue15 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Leveys5.25 "
Tuulen tyyppiHuipputuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)105.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostoalueKokoVäriLeveysTuulen tyyppiKammen asentoSyvyysKorkeusHinta
VESTIL TJ-06 Sivulle kääntyvä perävaunutuki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Hopea3.94 "SivutuuliPuoli33 "33 "€88.68
VESTIL TJ-AF A-runkoperävaunutuki, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Hopea4.5 "Huipputuuliylin5.0625 "36.63 "€64.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasiteetti
€87.13 / yksikkö