VESTIL TJ-06 Sivulle kääntyvä perävaunutuki, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8AUC Malli: TJ-06

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Koko800 lbs.
VäriHopea
Kammen asentoPuoli
Syvyys33 "
Korkeus33 "
SisältääAsennuslaitteisto ja jakki
Pituus33 "
Nostoalue10 "
Alennettu korkeus23 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Korotettu korkeus33 "
Rust ResistantKyllä
Pyörän halkaisija5.5 "
Pyörän leveys2"
Leveys3.94 "
Tuulen tyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)10
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostoalueKokoVäriLeveysTuulen tyyppiKammen asentoSyvyysKorkeusHinta
VESTIL TJ-AF A-runkoperävaunutuki, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Hopea4.5 "Huipputuuliylin5.0625 "36.63 "€64.39
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8 elokuu TJ-F315 "2000 lbs.Musta5.25 "Huipputuuliylin4"41.44 "€87.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TJ-06 Sivulle kääntyvä perävaunutuki, 800 Lb. Kapasiteetti
€88.68 / yksikkö