Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 67742 Sekoituskaavin reiällä 40 pituus Vihreä | AF4QTP 9G990

REMCO 67742 Sekoituskaavin reiällä, pituus 40" vihreä

Varastossa
Tuote: AF4QTP Malli: 67742Ristiviite: 9G990

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin mela kaavin
Terän pituus13 "
Terän leveys6"
VäriVihreä
Malli1-osainen
Kahvan tyyppiT-kahva
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus40 "
TyyppiReikien kanssa
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 67743 Sekoituskaavin reiällä, pituus 40" Sininen | AF3PYJ 8APZ6 67743sininen€92.86
REMCO 67744 sekoituskaavin reiällä, pituus 40" punainen | AF3PYK 8APZ7 67744punainen€92.86
REMCO 67746 sekoituskaavin reiällä, pituus 40" keltainen | AF4AKD 8N820 67746Keltainen€92.86
REMCO 67745 sekoituskaavin reiällä 40" pituus valkoinen | AF6AKR 9UAD3 67745Valkoinen€92.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 67742 Sekoituskaavin reiällä, pituus 40" vihreä
€92.86 / yksikkö