VESTIL TJ-AF A-runkoperävaunutuki, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8AUD Malli: TJ-AF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Koko2000 lbs.
VäriHopea
Kammen asentoylin
Syvyys5.0625 "
KehystyyppiKehys
Korkeus36.63 "
Pituus5.06 "
Nostoalue10 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Leveys4.5 "
Tuulen tyyppiHuipputuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)93.03
Laivan pituus (cm)12.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostoalueKokoVäriLeveysTuulen tyyppiKammen asentoSyvyysKorkeusHinta
VESTIL TJ-06 Sivulle kääntyvä perävaunutuki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Hopea3.94 "SivutuuliPuoli33 "33 "€88.68
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8 elokuu TJ-F315 "2000 lbs.Musta5.25 "Huipputuuliylin4"41.44 "€87.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TJ-AF A-runkoperävaunutuki, 2000 Lb. Kapasiteetti
€64.39 / yksikkö