VESTIL TG-800-SH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, yläpäätekiinnitys, 120 x 144 tuuman koko | CE4RGE

VESTIL TG-800-SH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, yläpäätekiinnitys, koko 120 x 144 tuumaa

Tuote: CE4RGE Malli: TG-800-SH-120-144
€987.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus144 "
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
AsennustyyppiYlätunniste
Avauskorkeus144 "
Avausleveys120 "
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliStandardi
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 psi
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys8"
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.08 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadKorkeusKuorma 100 % venymälläKäyttölämpötila alueJäykkyysLeveysHinta
VESTIL TG-800-SH-120-108 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 20 tuumaa x 108 tuumaa koko | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€770.30
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€830.36
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-48 PVC-vinyylinauhaovi, standardi limitys, 120 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€458.05
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-60 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€521.11
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€585.44
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-84 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€642.68
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-96 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€707.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-800-SH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, yläpäätekiinnitys, koko 120 x 144 tuumaa
€987.88 / yksikkö