VESTIL TG-800-SH-120-108 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 20 tuumaa x 108 tuumaa koko | AG8AQK

VESTIL TG-800-SH-120-108 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, koko 20 tuumaa x 108 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8AQK Malli: TG-800-SH-120-108

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus108 "
Pituus0.08 "
Kuorma 100 % venymällä32 1/5 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
MittayksikötJOKA
AsennussuunnitteluYlätunniste
Avauskorkeus108 "
Avausleveys120 "
Käyttölämpötila alue10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliStandardi
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 Psi @ 23 Deg. C
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys8"
Vetolujuus2635 psi
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)274.32
Laivan pituus (cm)0.2
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadKorkeusKuorma 100 % venymälläKäyttölämpötila alueJäykkyysLeveysHinta
VESTIL TG-800-SH-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€830.36
VESTIL TG-800-SH-120-48 PVC-vinyylinauhaovi, standardi limitys, 120 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€458.05
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-60 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€521.11
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€585.44
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SH-120-84 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€642.68
VESTIL TG-800-SH-120-96 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€707.17
VESTIL TG-800-SH-36-84 PVC-vinyylinauhaovi, standardi limitys, 36 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8AQT TG-800-SH-36-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C36 "€194.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-800-SH-120-108 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, koko 20 tuumaa x 108 tuumaa
€770.30 / yksikkö