GEARWRENCH Laajennettava indeksoitava kärkipalkki


GEARWRENCH laajennettavia kääntötankoja käytetään autojen korjaus-, rakennus- ja purkutöissä naulojen poistamiseen, esineiden irrottamiseen ja materiaalien sijoitteluun.

Suodattaa
Väri: Musta , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
82248
Hiiliteräs48 "6"€321.56
B
82220
CRS29 "4"€176.26

Toimintamekanismi

  • Pidennä tangon pituutta lisätäksesi vipuvaikutusta ja kohdistaaksesi voimaa kiinnitettävään tai erotettavaan esineeseen.
  • Indeksoitavan ominaisuuden avulla käyttäjä voi säätää tangon kulmaa, mikä parantaa pääsyä ja monipuolisuutta ahtaissa tiloissa.
  • Vuoristotanko asetetaan sitten kohdetta vasten ja kahvaan kohdistetaan voimaa sen kääntämiseksi ja paineen kohdistamiseksi esineeseen sen erottamiseksi asennostaan.

Ominaisuudet

  • Niissä on lämpökäsitelty teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Näissä GEARWRENCH:n laajennettavissa vääntötangoissa on mukava kahva, joka takaa tarkan hallinnan ja vähentää käyttäjän väsymistä.
  • Niissä on uritetut pään profiilikahvat pitämään ne turvallisesti ahtaissa paikoissa ja täydessä ulottuvuudessa.
  • Näissä laajennettavissa vääntötangoissa on pää, joka pyörii 180 astetta 14 lukitusasennon kautta, mikä takaa erinomaisen pääsyn ja vivun.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ
  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Voiko näitä laajennettavia vääntötankoja käyttää autotöissä?

Kyllä, näitä vääntötankoja voidaan käyttää autotöissä sekä muissa raskaissa tehtävissä, jotka vaativat utkimista tai vipua.

Kuinka huollan näitä laajennettavia vääntötankoja?

  • Pyyhi vääntötanko puhtaalla, märällä liinalla poistaaksesi säännöllisesti lian, lian ja muut epäpuhtaudet.
  • Voitele vääntötangon liikkuvat osat, kuten nivelet, varmistaaksesi sujuvan toiminnan ja estääksesi ruosteen.
  • Tarkista vääntötanko usein kulumisen tai vaurion, kuten metallilastujen tai halkeamien, varalta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?