A Toimilaitteen sijainti: Puoli , Toimilaitteen tyyli: Pyörivä pää, ei vipua , ampeerit: 10 , Rungon materiaali: Sinkkivalu , Yhteydenottolomake: 2NC / 2NO Center Neutral DPDT, pikatoiminto, kaksinkertainen tauko , Syvyys: 1.79 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 4.69 " , IP-luokitus: 65, 66, 67 , Liike: CW / CCW-keskus neutraali , NEMA-luokitus: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Toimintavoima: 4 tuumaa - lb , Käyttölämpötila Alue: 30 astetta 250 astetta F , Matkailu: Esimatka (PT) 18 astetta max; Ylimatka (OT) 57 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 10 astetta max , Jännitteen luokitus: 600AC / 250DC , Leveys: 1.88 "