VESTIL TC-28-HD-2R raskaaseen käyttöön tarkoitettu liikennekartio, koko 27-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8ACT Malli: TC-28-HD-2R

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikennekartio
VäriOranssi
Syvyys14.75 "
Työn tyyppiRaskas
Korkeus28.13 "
Pituus15.75 "
MateriaaliPVC
MittayksikötJOKA
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTyön tyyppiKorkeusLeveysHinta
VESTIL TC-18-SD Standard Duty Traffic Cone, 17-3/4 tuuman koko | AG8ACR TC-18-SD10.75 "Standardi17.75 "10.75 "€22.79
VESTIL TC-28-SD Standard Duty Traffic Cone, 27-1/2 tuuman koko | AG8ACU TC-28-SD14 "Standardi27.5 "14 "€48.57
VESTIL TC-28-SD-2R Standard Duty Traffic Cone, 27-1/2 tuuman koko | AG8ACV TC-28-SD-2R14.125 "Standardi27.5 "14.12 "€50.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TC-28-HD-2R raskaaseen käyttöön tarkoitettu liikennekartio, koko 27-1/2 tuumaa
€55.71 / yksikkö