VESTIL TC-28-SD Standard Duty Traffic Cone, 27-1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG8ACU Malli: TC-28-SD

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikennekartio
VäriOranssi
Syvyys14 "
VelvollisuusStandardi
Työn tyyppiStandardi
Korkeus27.5 "
Pituus14.5 "
MateriaaliPVC
MittayksikötJOKA
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTyön tyyppiKorkeusLeveysHinta
VESTIL TC-18-SD Standard Duty Traffic Cone, 17-3/4 tuuman koko | AG8ACR TC-18-SD10.75 "Standardi17.75 "10.75 "€22.79
VESTIL TC-28-HD-2R Heavy Duty Traffic Cone, 27-1/2 tuuman koko | AG8ACT TC-28-HD-2R14.75 "Raskas28.13 "14.75 "€55.71
VESTIL TC-28-SD-2R Standard Duty Traffic Cone, 27-1/2 tuuman koko | AG8ACV TC-28-SD-2R14.125 "Standardi27.5 "14.12 "€50.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TC-28-SD Standard Duty Traffic Cone, 27-1/2 tuuman koko
€48.57 / yksikkö